Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 13E396 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158 | AA4UFV

APPROVED VENDOR 13E396 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158

Finns i lager
Artikel: AA4UFV Modell: 13E396
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
715SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmonterad termometer
Noggrannhet+/- 1.8 grader F vid -4 grader till 86 grader F, utanför området +/- 3.6 (2C)
Case MaterialSvart ABS
Visa3 siffror LCD
HöjdX 1 4
Lens Materialpolykarbonat
Linjelängd36 "
LinjematerialRostfritt stål 304
Monteringyta
KraftkällaSolar med batteribackup (AAA-batteri säljs separat)
Respons tid1 sek.
Sensor Dia.1-1 / 4 "
Sensorlängd1-1 / 4 "
GivartypNTC-termistor
Temp. Räckvidd-58 grader till 158 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaNoggrannhetCase MaterialTemp. RäckviddBreddVisaHöjdLens MaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 13E395 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158 | AA4UFU 13E395Solar med batteribackup (AAA-batteri säljs separat)+/- 1.8 grader F vid -4 grader till 86 grader F, utanför området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader till 158 grader-3 siffror LCDX 1 4polykarbonat700SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13E397 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158 | AA4UFW 13E397Solar med batteribackup (AAA-batteri säljs separat)+/- 1.8 grader F vid -4 grader till 86 grader F, utanför området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader till 158 grader4"3 siffror LCD1"polykarbonat636SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13E398 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158 | AA4UFX 13E398Solar med batteribackup (AAA-batteri säljs separat)+/- 1.8 grader F vid -4 grader till 86 grader F, utanför området +/- 3.6 (2C)Vit ABS-58 grader till 158 grader-3 siffror LCDX 1 4polykarbonat700SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1EPF3 Digital Panel Mount Ntc -40 Till 120 | AA9QVB 1EPF31.5 V klockbatteri+/- 2 grader F från -4 grader till 77 grader F eller +/- 4 grader FRostfritt stål-40 grader till 120 grader2.95 "Display2"Plast med hög effekt1 250 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 1EPF4 Digital Panel Mount Ntc -40 Till 120 | AA9QVC 1EPF41.5 V klockbatteri+/- 2 grader F från -4 grader till 77 grader F eller +/- 4 grader FRostfritt stål-40 grader till 120 grader3.5 "Display2"Plast med hög effekt1 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 13E396 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158
715SEK /enhet