Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1EPF4 Digital Panel Mount Ntc -40 Till 120 | AA9QVC

APPROVED VENDOR 1EPF4 Digital Panel Mount Ntc -40 Till 120

Finns i lager
Artikel: AA9QVC Modell: 1EPF4
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
1 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmonterad termometer
Noggrannhet+/- 2 grader F från -4 grader till 77 grader F eller +/- 4 grader F
Case MaterialRostfritt stål
Djup1"
VisaDisplay
Höjd2"
Lens MaterialPlast med hög effekt
Linjelängd39 "
LinjematerialPVC
MonteringBakfläns
Kraftkälla1.5 V klockbatteri
Respons tid1 sek.
Sensor Dia.1 / 4 "
Sensorlängd1"
SensormaterialKoppar med förnickling
GivartypNTC-termistor
Temp. Räckvidd-40 grader till 120 grader
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaNoggrannhetCase MaterialTemp. RäckviddBreddVisaHöjdLens MaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 13E395 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158 | AA4UFU 13E395Solar med batteribackup (AAA-batteri säljs separat)+/- 1.8 grader F vid -4 grader till 86 grader F, utanför området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader till 158 grader-3 siffror LCDX 1 4polykarbonat700SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13E396 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158 | AA4UFV 13E396Solar med batteribackup (AAA-batteri säljs separat)+/- 1.8 grader F vid -4 grader till 86 grader F, utanför området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader till 158 grader-3 siffror LCDX 1 4polykarbonat715SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13E397 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158 | AA4UFW 13E397Solar med batteribackup (AAA-batteri säljs separat)+/- 1.8 grader F vid -4 grader till 86 grader F, utanför området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader till 158 grader4"3 siffror LCD1"polykarbonat636SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13E398 Digital Panel Mount Ntc -58 Till 158 | AA4UFX 13E398Solar med batteribackup (AAA-batteri säljs separat)+/- 1.8 grader F vid -4 grader till 86 grader F, utanför området +/- 3.6 (2C)Vit ABS-58 grader till 158 grader-3 siffror LCDX 1 4polykarbonat700SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1EPF3 Digital Panel Mount Ntc -40 Till 120 | AA9QVB 1EPF31.5 V klockbatteri+/- 2 grader F från -4 grader till 77 grader F eller +/- 4 grader FRostfritt stål-40 grader till 120 grader2.95 "Display2"Plast med hög effekt1 250 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1EPF4 Digital Panel Mount Ntc -40 Till 120
1 286 kr /enhet