Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 13J042 Skyddstermostat Beige | AA4YDG

APPROVED VENDOR 13J042 Guard Termostat Beige

Finns i lager
Artikel: AA4YDG Modell: 13J042

Få det Maj 8, Onsdag
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
595SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal termostatskydd
FärgTan
FinishBrunt lock, bas och ring
Insida djup3-3 / 8 "
Inuti höjden7.875 "
Inre bredd5 11 / 16 "
Material0.40 Steel
MonteraHorisontellt eller vertikalt
Utanför djup3-5 / 8 tum.
Utanför höjd8.437 "
Utanför bredd6.25 "
TypUniversell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9855
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9032906020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Gångjärn (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddFärgFinishInsida djupInuti höjdenInre breddMaterialUtanför höjdPris
GODKÄND SÄLJARE 13J040 Skyddstermostat Beige | AA4YDE 13J0407.25 "TanBrunt lock, bas och ring3"8.625 "6.75 "Metall9.187 "694SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J041 Skyddstermostat Beige | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "TanBrunt lock, bas och ring2-1 / 2 "4.625 "5.25 "Metall5.187 "470SEK
GODKÄND Säljare 13J043 Skyddstermostat Beige | AA4YDH 13J0436.25 "TanBrunt lock, bas och ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Metall8.437 "527SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J044 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDJ 13J0447.25 "SilverPolerat omslag, bas och ring3"8.625 "6.75 "304 Stainless Steel9.187 "981SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J045 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "SilverPolerat omslag, bas och ring2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 Stainless Steel5.187 "534SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J046 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDL 13J0466.25 "SilverPolerat omslag, bas och ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Stainless Steel8.437 "932SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J047 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDM 13J0476.25 "SilverPolerat omslag, bas och ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Stainless Steel8.437 "801SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 13J042 Guard Termostat Beige
595SEK /enhet