VESTIL HDC-305-serien bärbar hydraulisk trumhållare/rotator/bommar


Filter
Kapacitet: 800 Ibs , Färg: Blå , Trumstorlek: 55 gal. , Framhjul Material: Glasfylld nylon , Framhjulstyp: Stel , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Material: Stål , Max. Drum Dia.: 23.5 " , Min. Drum Dia.: 20.5 " , Antal batterier: 1 , Antal främre stela hjul: 2 , Antal bakre svängbara hjul: 2 , Bakhjulsmaterial: Poly på stål , Bakhjulstyp: Snurra , Bakhjulsbredd: 2" , Hjullåsning: Ja
StilModellBreddHöjdLängdLyfthöjd Max.Motor HPKraftkällaRotationstypSpänningPris (ex moms)
A
HDC-305-72
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ManuellDra kedjan-44 157 SEK
RFQ
B
HDC-305-72-DC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V DC61 360 SEK
RFQ
C
HDC-305-72-AC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V AC61 360 SEK
RFQ
D
HDC-305-60
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ManuellHandvev-56 144 SEK
RFQ
E
HDC-305-60-AC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hpElektrisk sladdHandvev115V AC59 684 SEK
RFQ
F
HDC-305-60-DC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hkElektrisk sladdlösHandvev12V DC63 650 SEK
RFQ
G
HDC-305-96-AC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V AC66 425 SEK
RFQ
H
HDC-305-84
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ManuellDra kedjan-47 232 SEK
RFQ
I
HDC-305-96
49.19 "118 "104.13 "97.56 "-ManuellDra kedjan-49 238 SEK
RFQ
J
HDC-305-84-DC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V DC64 419 SEK
RFQ
K
HDC-305-84-AC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V AC64 419 SEK
RFQ
L
HDC-305-96-DC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V DC68 433 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?