Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 15929 1/4 x 1/2 rostfritt stål rillad Clevis | AC3WQM 2XAC1

APPROVED VENDOR 15929 1/4 x 1/2 rostfritt stål räfflade skarv

Finns i lager
Artikel: AC3WQM Modell: 15929Korsreferens: 2XAC1
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypSpår
Användbar längd13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15929 1/4 x 1/2 rostfritt stål räfflade skarv
41SEK /enhet