Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 15934 1/4 x 2 räfflad räfflad Clevis | AC3WQT 2XAC6

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2 rostfritt stål med räfflade skarv

Finns i lager
Artikel: AC3WQT Modell: 15934Korsreferens: 2XAC6
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd2"
Material18-8 rostfritt stål
Total längd2"
Pin Dia.1 / 4 "
TypSpår
Användbar längd1 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2 rostfritt stål med räfflade skarv
35SEK /enhet