Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 15951-5 1/2 x 3 rostfritt stål med räfflade skarvar | AC3WRQ 2XAE9

APPROVED VENDOR 15951-5 1/2 x 3 rostfritt stål med räfflade skarv

Finns i lager
Artikel: AC3WRQ Modell: 15951-5Korsreferens: 2XAE9
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd3"
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3"
Pin Dia.1 / 2 "
TypSpår
Användbar längd2 27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-5 1/2 x 3 rostfritt stål med räfflade skarv
144SEK /enhet