Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 15C790 Dubbelhäftande tejpremsa 3/4 x 3/4in - förpackning om 25 | AA6WJN

APPROVED VENDOR 15C790 Dubbelhäftande tejpremsa 3/4 x 3/4 tum - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AA6WJN Modell: 15C790
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig tejp
Vidhäftningsstyrka90 oz / tum
FärgWhite
Längd3 / 4 "
FoderfärgWhite
MaterialAkrylskum
Prestanda Temp.-20 grader till 212 grader F.
FormaFyrkant
BandfärgWhite
Tjocklek62.5 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterLängdFormaBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 15C778 Dubbelsidiga tejpremsor 1/4 x 3/4 tum - Förpackning med 25 | AA6WJA 15C778White-3 / 4 "rektangel1 / 4 "124SEK
GODKÄND SÄLJARE 15C779 Dubbelsidig tejpremsa 1/4 x 1 tum - Förpackning med 25 | AA6WJB 15C779White-1"rektangel1 / 4 "125SEK
GODKÄND SÄLJARE 15C780 Dubbelsidig tejpremsa 1/4 x 2 tum - Förpackning med 25 | AA6WJC 15C780White-2"rektangel1 / 4 "133SEK
GODKÄND SÄLJARE 15C781 Dubbelsidig tejpremsa 1/4 x 4 tum - Förpackning med 25 | AA6WJD 15C781White-4"rektangel1 / 4 "150SEK
GODKÄND SÄLJARE 15C782 Dubbelsidig tejpremsa 1/4 x 6 tum - Förpackning med 25 | AA6WJE 15C782White-6"rektangel1 / 4 "173SEK
GODKÄND SÄLJARE 15C783 Dubbelsidig tejpremsa 1/4 x 10 tum - Förpackning med 25 | AA6WJF 15C783White-10 "rektangel1 / 4 "206SEK
GODKÄND SÄLJARE 15C784 Dubbelsidig tejpremsa 1/2 x 3 / 4in - Förpackning med 25 | AA6WJG 15C784White-3 / 4 "rektangel1 / 2 "208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15C790 Dubbelhäftande tejpremsa 3/4 x 3/4 tum - förpackning om 25
306SEK /enhet