MERSEN FERRAZ Säkringshållare i USGCC-serien


Filter
Växelspänning: 600V , Kroppsmaterial: GFPC , Nuvarande omdöme: 30A , Höjd: 2.17 " , Längd: 4.13 " , Max. Säkringsklassificering: 30A
StilModellAntal polerBredd
A
USGCC1I
1 pol0.68 "
RFQ
B
USGCC1
1 pol0.68 "
RFQ
C
USGCC1I-DC24
1 pol0.68 "
RFQ
D
USGCC2
2 pol1.36 "
RFQ
E
USGCC2I
2 pol1.36 "
RFQ
F
USGCC3
3 pol2.04 "
RFQ
G
USGCC3I
3 pol2.04 "
RFQ
H
USGCC3IN
3 pol2.04 "
RFQ
I
USGCC3N
3 pol2.04 "
RFQ
J
USGCC4I
4 pol2.72 "
RFQ
K
USGCC4
4 pol2.72 "
RFQ

Säkringshållare i USGCC-serien

Mersen Ferraz USGCC-seriens säkringshållare håller och skyddar säkert säkringar i kraftkontroll, kraftdistribution och kraftelektronikenheter. De är lämpliga för att säkert integrera säkringar i elektriska kretsar, säkerställa en robust strömväg och möjliggöra enkelt byte av säkringar i händelse av överströmsförhållanden. Dessa hållare håller säkringarna inneslutna för att förhindra oavsiktlig kontakt med spänningsförande klämmor. De kan drivas med spänningar upp till 600VAC/VDC. Dessa säkringshållare är utrustade med skruvlösa fjädertrycksterminaler för enkla anslutningar utan att behöva verktyg. De kan användas vid temperaturer från -25 till 80 grader C. Dessa säkringshållare finns i 1-, 2-, 3- och 4-poliga konfigurationer för att ansluta flera enheter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?