Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 15D306 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGJ

APPROVED VENDOR 15D306 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 62.5 Mil

Finns i lager
Artikel: AA6XGJ Modell: 15D306

Få det Maj 7, Tisdag
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
822SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelskum Tape
Vidhäftningsstyrka30 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgOrange / solbränna
Längd10yd.
MaterialSilikongummisvamp
Prestanda Temp.-20 grader till 350 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet65 pund / tum
Tjocklek62.5 mil.
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod4002990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaAdhesivPrestanda Temp.TjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 15D293 Strip N Stickband 1 / 2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFW 15D29315 oz / tumSilikon-100 grader till 500 grader F.125 mil.1 / 2 "1 099 kr
GODKÄND SÄLJARE 15D294 Strip N Stickband 3 / 4in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFX 15D29415 oz / tumSilikon-100 grader till 500 grader F.125 mil.3 / 4 "1 654 kr
GODKÄND SÄLJARE 15D295 Strip N Stickband 1in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFY 15D29515 oz / tumSilikon-100 grader till 500 grader F.125 mil.1"2 050 kr
GODKÄND SÄLJARE 15D296 Strip N Stickband 2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFZ 15D29615 oz / tumSilikon-100 grader till 500 grader F.125 mil.2"4 150 kr
GODKÄND SÄLJARE 15D297 Strip N Stickband 1 / 2in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGA 15D29715 oz / tumSilikon-100 grader till 500 grader F.62.5 mil.1 / 2 "880SEK
GODKÄND SÄLJARE 15D298 Strip N Stickband 3 / 4in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGB 15D29815 oz / tumSilikon-100 grader till 500 grader F.62.5 mil.3 / 4 "1 108 kr
GODKÄND SÄLJARE 15D299 Strip N Stickband 1in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGC 15D29915 oz / tumSilikon-100 grader till 500 grader F.62.5 mil.1"1 427 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15D306 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 62.5 Mil
822SEK /enhet