INGERSOLL-RAND Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 230 ft.-lb.


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Städ: Standard , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4.0 , Slag per minut: 1500 , CFM @ Full belastning: 17.0 , Fri hastighet: 15,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Typ av handtag: Pistolhandtag , Max. Vridmoment: 300 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Square Drive Storlek: 3 / 8 " , Stil: Pistolhandtag , Vridmomentområde: 25 till 230 ft.-lb.
StilModellDutyHusets materialTotal längdHållartypVerktygsviktPris (ex moms)
A
2115QTIMAX
AllmäntKomposit9.5 "Hog Ring3.2 lb.5 216 SEK
B
2115PTiMAX
Industrititan6"nål2.48 lb.7 265 SEK
C
2115TiMAX
Industrititan6"Ringa2.48 lb.5 467 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?