Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 16W732 Tredje skaftborr 13/64 Total längd 1 1/14 M2 | AA8AAU

APPROVED VENDOR 16W732 tredje skaft borr 13/64 total längd 1 1/14 M2

Finns i lager
Artikel: AA8AAU Modell: 16W732
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
8SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad skaftborr
Decimal ekvivalent. 2031
FinishSvartoxid
Flöjlängd9 / 16 "
Bråkstorlek13 / 64 "
MaterialStål M2
Total längd1 1 / 14 "
Pekvinkel135 grader
Skaftstorlek1 / 4-28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentBråkstorlekTotal längdPris
GODKÄNT SÄLJARE 16W720 Tredje skaftborr 9/64 1-1 / 14 L M2 | AA8AAF 16W720. 14069 / 64 "1 1 / 14 "8SEK
GODKÄNT SÄLJARE 16W722 Tredje skaftborr 5/32 1-1 / 14 L M2 | AA8AAH 16W722. 15625 / 32 "1 1 / 14 "8SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W725 Tredje skaftborr 11/64 1-1 / 4 Total längd M2 | AA8AAL 16W725. 171911 / 64 "1 1 / 14 "9SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W728 Tredje skaftborr 3/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAP 16W728. 18753 / 16 "1.25 "84SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W733 Tredje skaftborr 7/32 L 1 1/14 M2 | AA8AAV 16W733. 21887 / 32 "1 1 / 14 "9SEK
GODKÄNT SÄLJARE 16W735 Tredje skaftborr 5/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAX 16W735. 31255 / 16 "1.25 "18SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16W732 tredje skaft borr 13/64 total längd 1 1/14 M2
8SEK /enhet