Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 18R125DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/16 X 1 1/4 L, 100PK | AF2MPH 6VKC6

APPROVED VENDOR 18R125DPSO Dowel Pin Alloy Stål 3/16 X 1 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2MPH Modell: 18R125DPSOKorsreferens: 6VKC6

Få det Maj 14, Tisdag
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
790SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Dia. Tolerans+/-. 0001 "
Diameter0.187 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)8300
FinishSvart
Längdtolerans+/-. 010 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd1.25 "
Rockwell HårdhetRC 50 - 58
Enkel skjuvhållfasthet (kg)4150
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)150000
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Paket om 100 | AB2QUH 1NE930.0938 till 0.094 "510Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85447SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pack Of 20 | AB2TXG 1NU330.2501 till 0.2503 "3810Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 18R125DPSO Dowel Pin Alloy Stål 3/16 X 1 1/4 L, 100PK
790SEK /packa