Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/16 X 1/2 L, 100PK | AF2MPF 6VKC4

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Dowel Pin Alloy Stål 3/16 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2MPF Modell: 18R50DPSOKorsreferens: 6VKC4
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
662SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Dia. Tolerans+/-. 0001 "
Diameter0.187 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)8300
FinishSvart
Längdtolerans+/-. 010 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd1 / 2 "
Rockwell HårdhetRC 50 - 58
Enkel skjuvhållfasthet (kg)4150
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)150000
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Dowel Pin Alloy Stål 3/16 X 1/2 L, 100PK
662SEK /packa