Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 19D632 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/4 | AA8MQM

APPROVED VENDOR 19D632 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/4

Finns i lager
Artikel: AA8MQM Modell: 19D632
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd5 / 8 "
Max. Varvtal20000-30000
Total längd2"
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk platt ände
HandelsnummerSA-1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D633 Hårdmetall Bur Cylindrisk Flat End 1/8 | AA8MQN 19D6331 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Härdat stål1 / 4 "SA-11174SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D636 Hårdmetallbur Cylindrisk platt ände 5/16 | AA8MQR 19D6365 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Härdat stål1 / 4 "SA-2312SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D637 Hårdmetall Bur Cylindrisk platt ände 3/8 | AA8MQT 19D6373 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Härdat stål1 / 4 "SA-3327SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D640 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/16 | AA8MQW 19D6401 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "Karbid1 / 8 "SA-41126SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D643 Hårdmetall Bur Cylindrisk Flat End 1/2 | AA8MQY 19D6431 / 2 "1"15000-400002.75 "Härdat stål1 / 4 "SA-5530SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D646 Carbide Bur Cylindrical Flat End 3/16 | AA8MRB 19D6463 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Karbid1 / 8 "SA-53-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 19D648 Carbide Bur Cylindrical Flat End 5/8 | AA8MRD 19D6485 / 8 "1"12000-250002.75 "Härdat stål1 / 4 "SA-6811SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D632 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/4
234SEK /enhet