Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4323-C Pipe Marker Bensin | AF8CNY 24VJ24

BRADY 4323-C Pipe Marker Bensin

Finns i lager
Artikel: AF8CNY Modell: 4323-CKorsreferens: 24VJ24
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBrun
Passar rör OD2-1/2 to 3-7/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)30.1
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7120-4 Pipe Marker Bensin Gul 3/4 Till 2-3/8 In | AF3RZG 8CNV9 7120-4Gul3/4" to 2-3/8"SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl7"208SEK
BRADY 7120-1HV Rörmarkör Bensin Gul 8 tum eller större | AF4CJX 8PLZ0 7120-1HVGul8 "och störreSvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "263SEK
BRADY 7120-1 Pipe Marker Bensin Gul 2-1/2 Till 7-7/8 In | AF4EGG 8TNX3 7120-1Gul2-1/2" to 7-7/8"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "208SEK
BRADY 4323-A Pipe Marker Bensin | AF8CNW 24VJ22 4323-ABrun3/4 to 1-3/8"WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark-93SEK
BRADY 4323-B Pipe Marker Bensin | AF8CNX 24VJ23 4323-BBrun1-1/2 to 2-3/8"WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark-123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4323-C Pipe Marker Bensin
230SEK /enhet