Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 19D658 Carbide Bur End Cut 3/32 | AA8MRL

APPROVED VENDOR 19D658 Hårdmetall Bur End Cut 3/32

Finns i lager
Artikel: AA8MRL Modell: 19D658
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.3 / 32 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd7 / 16 "
Max. Varvtal40000-70000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaCylindrisk platt ände, slutskärning
HandelsnummerSB-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D651 Carbide Bur End Cut 1/2 | AA8MRG 19D6511 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-5540SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D653 Hårdmetallborrskär 1/4 | AA8MRH 19D6531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SB-1247SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D655 Carbide Bur End Cut 3/8 | AA8MRJ 19D6553 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SB-3327SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D666 Carbide Bur End Cut 7/16 | AA8MRU 19D6667 / 16 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-4-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D658 Hårdmetall Bur End Cut 3/32
132SEK /enhet