GODKÄND SÄLJARE 19D666 Carbide Bur End Cut 7/16 | AA8MRU

APPROVED VENDOR 19D666 Hårdmetall Bur End Cut 7/16

Artikel: AA8MRU Modell: 19D666

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.7 / 16 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1"
Max. Varvtal15000-40000
Total längd2.75 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk platt ände, slutskärning
HandelsnummerSB-4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D651 Carbide Bur End Cut 1/2 | AA8MRG 19D6511 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-5518SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D653 Hårdmetallborrskär 1/4 | AA8MRH 19D6531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SB-1238SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D655 Carbide Bur End Cut 3/8 | AA8MRJ 19D6553 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SB-3314SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D658 Carbide Bur End Cut 3/32 | AA8MRL 19D6583 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "1 / 8 "SB-42132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D666 Hårdmetall Bur End Cut 7/16