HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Växlar


Filter
Förstärkare AC: 20 , Antimikrobiell: Nej , Nuvarande omdöme: Den 20 , Indikator: blå LED , Material: termoplast , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG
StilModellLåsaHandlingApplication EnvironmentAntal polerNominell HPStilVäxelfunktionByt typPris (ex moms)
A
SNAP2123ILINA
-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 167 SEK
B
SNAP2123ILBKNA
-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 145 SEK
C
SNAP2123ILWNA
-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 120 SEK
D
SNAP2123ILRNA
-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 112 SEK
E
SNAP2123INA
-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way941 SEK
F
HBL1284I
NejDPDTKommersiella miljöer21rockerBibehållen4-Way1 986 SEK
G
HBL1557L
JaSPDTIndustriella miljöer11VäxlaTillfällig3 Position, Center Off1 465 SEK
H
HBL1386L
JaDPDTIndustriella miljöer21VäxlaBibehållen2-polig, 3 position, mitt av2 137 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?