GODKÄND LEVERANTÖR 19D778 Hårdmetall Bur Itaper Radie End 1/8 | AA8MXD

APPROVED VENDOR 19D778 Karbid Bur Itaper Radie End 1/8

Artikel: AA8MXD Modell: 19D778

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal40000-70000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaIngår vinkel 14 grader avsmalnande radie ände
HandelsnummerSL-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D773 Hårdmetallborrkonradieände 5/16 | AA8MWZ 19D7735 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "Härdat stål1 / 4 "SL-2-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 19D774 Hårdmetallborradieände 3/8 | AA8MXA 19D7743 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "Härdat stål1 / 4 "SL-3101SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D775 Hårdmetallborrkonradieände 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Härdat stål1 / 4 "SL-4-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 19D779 Hårdmetallborrkonradieände 3/16 | AA8MXE 19D7793 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Härdat stål1 / 8 "SL-5399SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D778 Karbid Bur Itaper Radie End 1/8