Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D774 Hårdmetallborradieände 3/8 | AA8MXA

APPROVED VENDOR 19D774 Hårdmetallborradieände 3/8

Finns i lager
Artikel: AA8MXA Modell: 19D774
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.3 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1 1 / 16 "
Max. Varvtal20000-40000
Total längd2 15 / 16 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaIngår vinkel 14 grader avsmalnande radie ände
HandelsnummerSL-3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D773 Hårdmetallborrkonradieände 5/16 | AA8MWZ 19D7735 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "Härdat stål1 / 4 "SL-2-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 19D775 Hårdmetallborrkonradieände 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Härdat stål1 / 4 "SL-4-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 19D778 Hårdmetall Bur Itaper Radie End 1/8 | AA8MXD 19D7781 / 8 "1 / 2 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SL-42-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 19D779 Hårdmetallborrkonradieände 3/16 | AA8MXE 19D7793 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Härdat stål1 / 8 "SL-5399SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D774 Hårdmetallborradieände 3/8
101SEK /enhet