Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D792 Carbide Bur Cylindrical Flat End 5/16 | AA8MXU

APPROVED VENDOR 19D792 Carbide Bur Cylindrical Flat End 5/16

Finns i lager
Artikel: AA8MXU Modell: 19D792
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
312SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd3 / 4 "
Max. Varvtal20000-40000
Total längd2.5 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk platt ände
HandelsnummerSA-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D788 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/4 | AA8MXP 19D7881 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Karbid1 / 4 "SA-1311SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D789 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/8 | AA8MXQ 19D7891 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Härdat stål1 / 4 "SA-11164SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D793 Carbide Bur Cylindrical Flat End 3/8 | AA8MXV 19D7933 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Härdat stål1 / 4 "SA-3302SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D796 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/16 | AA8MXY 19D7961 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "Karbid1 / 8 "SA-41126SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D798 Hårdmetallborr, Cylindrical Flat End, 1/8" Diameter | AA8MYA 19D7981 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SA-43131SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D799 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/2 | AA8MYB 19D7991 / 2 "1"15000-400002.75 "Härdat stål1 / 4 "SA-5524SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D801 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/2 | AA8MYC 19D8011 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Härdat stål1 / 8 "SA-51179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D792 Carbide Bur Cylindrical Flat End 5/16
312SEK /enhet