VESTIL CART-serien Auto-Shift hydrauliska lyftvagnar


Filter
Batterier ingår: Nej , Caster Dia.: 5" , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med broms , Hjulbredd: 3 3 / 8 " , Rammaterial: Stål , främre hjulbredd: 1 1 / 2 " , Handtagshöjd: 42 1 / 4 " , Antal hjul: 4 , Antal pumpar vid hög hastighet: 33 , Antal pumpar vid låg hastighet: 53 , Operationstyp: Fotopererad , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulbredd: 2 1 / 2 " , Skala ingår: Nej
StilModellAntal pumpar på hög inställningKapacitetFärgAntal pumpar på låg inställningPlattform LängdPlattformsbreddMaterial för bakhjulBreddPris (ex moms)
A
CART-550-AS
13550 IbsGul2532 1 / 2 "19 1 / 2 "polyuretan19.75 "14 270 SEK
B
Cart-900-lp
33900 IbsBlå5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Form på gummi24 "35 031 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?