Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D892 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 | AA8NCA

APPROVED VENDOR 19D892 Carbide Bur Spetsiga Träd 1/4

Finns i lager
Artikel: AA8NCA Modell: 19D892
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
407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal30000-40000
Total längd2"
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSpetsigt träd
HandelsnummerSG-51

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D880 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 | AA8NBM 19D8801 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SG-1274SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D885 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 | AA8NBT 19D8853 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SG-3319SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D891 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 | AA8NBZ 19D8911 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SG-5456SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D895 Carbide Bur Pointed Tree 5/8 | AA8NCD 19D8955 / 8 "1"12000-250002.75 "1 / 4 "SG-6-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 19D898 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 | AA8NCG 19D8983 / 16 "1 / 2 "30000-400002"3 / 16 "SG-81287SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D892 Carbide Bur Spetsiga Träd 1/4
407SEK /enhet