Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01037.050.0225 Plogbult Flat 1/2-13 X 2 1/4 Inch, 10PK | AA9CBG 1CFF4

APPROVED VENDOR U01037.050.0225 Plogbult platt 1/2-13 X 2 1/4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9CBG Modell: U01037.050.0225Korsreferens: 1CFF4 / 41TT74
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
182SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
Finishzink
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.0.945 "
Huvudhöjd0.417 "
Head Typ# 3 Flat
Längd2.25 "
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.515 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek1 / 2-13
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.58
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.050.0225 Plogbult platt 1/2-13 X 2 1/4 tum, 10PK
182SEK /packa