Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1CFL9 Plow Bolt Domed 5/8-11 X 2 1/4 Inch, 25PK | AA9CCR

APPROVED VENDOR 1CFL9 plogbult kupolformad 5/8-11 X 2 1/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9CCR Modell: 1CFL9

Få det Maj 6, Måndag
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
728SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
FinishEnkel
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.1.044 "
Huvudhöjd0.516 "
Head Typ# 3 Kupol
Längd2.25 "
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.64 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek5 / 8-11
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.31
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishGradeHuvud Dia.LängdMaterialFyrkantig breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1CFV8 Plogbult Kupolformad 5/8-11 x 3 tums slät - förpackning om 5 | AA9CEE 1CFV8Enkel81.044 "3"Legerat stål0.64 "226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFL9 plogbult kupolformad 5/8-11 X 2 1/4 tum, 25PK
728SEK /packa