Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1CFP7 Plogbult Flat 5/8-11 X 2 1/2 Med Mutter, 10PK | AA9CDJ

APPROVED VENDOR 1CFP7 plogbult platt 5/8-11 X 2 1/2 med mutter, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9CDJ Modell: 1CFP7
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
142SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
Finishzink
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.1.147 "
Huvudhöjd0.506 "
Head Typ# 3 Flat
Längd2.5 "
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.64 "
DraghållfasthetSAE J 429, SAE J 995 PSI
Tråd storlek5 / 8-11
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.359
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDML

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP7 plogbult platt 5/8-11 X 2 1/2 med mutter, 10PK
142SEK /packa