Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1CFY7 Plow Bolt Domed 7/8-9 X 2 3/4 Inch, 5PK | AA9CFH

APPROVED VENDOR 1CFY7 Plogbult Kupolformad 7/8-9 X 2 3/4 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9CFH Modell: 1CFY7
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
347SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.1.409 "
Huvudhöjd0.663 "
Head Typ# 3 Kupol
Längd2.75 "
MaterialLegerat stål
Fyrkantig bredd0.906 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek7 / 8-9
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.18
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdLängdFyrkantig breddTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1CGB5 Plogbult Kupolformad 1 1/8-7 x 4 1/2 tum Vanlig | AA9CGN 1CGB5Enkel1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFY7 Plogbult Kupolformad 7/8-9 X 2 3/4 tum, 5PK
347SEK /packa