A lager: Nål på höljets utgående axel, boll på motor , Borstar: Externt utbytbar , Hölje: TENV , Växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Första steget stål Helical, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspur , Växeltyp: Helical och Spur , Husmaterial: Gjuten aluminium , Smörjning: Permanent kraftväxellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: DC , Montering: Alla positioner , Överhängande belastning: 90 lb. , Ersättningsborstar: 6YHY3 , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , Tätningar: Fjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 90 VDC
101 -serien DC -växelmotorer, TENV, 90VDC
Dayton 101-seriens DC-växelmotorer ger önskat förhållande och vridmoment för att driva en utrustning med växelmekanism. Dessa 90VDC klassade växelmotorer är idealiska för att köra rullstolar, sjukhussängar, bordslyftar och elmanövrerade säten. De består av en motor, stålväxlar och lager med TENV-hus i formgjuten aluminium. Den permanentmagnetiska parallellaxeln har kullager för smidig drift i både medurs och moturs riktning. De är permanent smorda med flytande växelolja för att förhindra friktion och skador på komponenter. Fjäderbelastad läpptätning förhindrar inträngning av föroreningar. Välj från ett brett utbud av dessa växelmotorer i 101-serien, tillgängliga i 1/40 och 1/20 HP ingående effekt på Raptor Supplies.