Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1CGC4 Bucket Tooth Bolt #7 5/8-11 X 5 Inch, 5PK | AA9CGX

APPROVED VENDOR 1CGC4 skoptandsbult #7 5/8-11 X 5 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9CGX Modell: 1CGC4
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
979SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa tandplogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel60 grader
Huvud Dia.1.121 "
Huvudhöjd0.414 "
Head Typ# 7 Med låstangent
Nyckelhöjd0.363 "
Längd5"
MaterialLegerat stål
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek5 / 8-11
Typförsänkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.01
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Nyckelbredd (0.170 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGC4 skoptandsbult #7 5/8-11 X 5 tum, 5PK
979SEK /packa