Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2002-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 5/16 X 1-1/8 Inch Size | AD3BPT 3XTG9

KEN FORGING K2002-BLANK ögonbult, blank utan axel, 5/16 X 1-1/8 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD3BPT Modell: K2002-BLANKKorsreferens: 3XTG9

Få det Maj 16, Torsdag
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.7 / 8 "
Öga utanför dia.1.437 "
Ögonbult typTom utan axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd2.625 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1.125 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2002-BLANK ögonbult, blank utan axel, 5/16 X 1-1/8 tum storlek
71SEK /enhet