Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1CGD1 Skopa Tandbult # 7 3 / 4-10 x 4 1/2 Vanlig | AA9CHD

APPROVED VENDOR 1CGD1 skoptandbult #7 3/4-10 x 4 1/2 slät

Finns i lager
Artikel: AA9CHD Modell: 1CGD1
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
210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa tandplogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel60 grader
Huvud Dia.1.277 "
Huvudhöjd0.44 "
Head Typ# 7 Med låstangent
Nyckelhöjd0.390 "
Längd4.5 "
MaterialLegerat stål
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek3 / 4-10
Typförsänkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Nyckelbredd (0.170 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD1 skoptandbult #7 3/4-10 x 4 1/2 slät
210SEK /enhet