Hydraulisk högtrycksslangassy.

Filter

StilModellEnd One Coupler StorlekLängdOljekapacitetPris (ex moms)
AH7250---18 750 SEK
AH7310---8 939 SEK
AHC7220---11 214 SEK
AHC7210B---6 842 SEK
AHC7206C---4 994 SEK
AHC7203B---4 656 SEK
AHC7203---3 590 SEK
AHA7206---4 354 SEK
AH7330---18 750 SEK
AH7320---11 747 SEK
AH7306---5 776 SEK
AH7230---14 342 SEK
AHC7310---9 632 SEK
AHA7206B---5 207 SEK
AH7350---20 243 SEK
AHC7306---6 415 SEK
AHC7250C---20 189 SEK
AHC7210---5 811 SEK
AHB7206QB---4 780 SEK
AHB7206---4 336 SEK
AHA7210---6 024 SEK
AHC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. i.3 501 SEK
AH72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. i.10 287 SEK
AHC72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.3 392 SEK
AH72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. i.2 844 SEK
StilModellEnd One Coupler StorlekEnd Two Coupler StorlekInuti Dia.LängdOljekapacitetPris (ex moms)
AHC9308-----6 522 SEK
AH9330-----14 715 SEK
AHC9320---20 ft.-9 180 SEK
AH9210-----3 678 SEK
AH9210S-----3 838 SEK
AH9250-----14 538 SEK
AH9308-----6 042 SEK
AH9320-----9 099 SEK
AHA9202-----2 523 SEK
AHC9210-----4 354 SEK
AHA9203-----3 003 SEK
AHA9210-----4 656 SEK
AHB9206QB-----3 750 SEK
AHC9206C-----3 927 SEK
AHC9210B-----5 349 SEK
AHC9220C-----8 513 SEK
AHC9250CR-----16 919 SEK
AHC9220-----8 015 SEK
AHC9203B-----3 910 SEK
AHA9210B-----5 331 SEK
AH9206-----2 505 SEK
AHC9250C--0.25 "50 ft.29.46 cu. i.15 420 SEK
AHB9206-----3 270 SEK
AHC9206Q1 / 4 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. i.2 569 SEK
AH9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. i.2 106 SEK
ENERPAC -

Hydraulslangar i HT-serien

StilModellPris (ex moms)
AHT15036 096 SEK
BHT1503HR11 481 SEK
BHT1510HR20 829 SEK
AHT151011 819 SEK
BHT2003HR14 911 SEK
ENERPAC -

Slang, 3m Med QD-koppling och dammlock, 2000 Bar

ModellArtikelPris (ex moms)
HT15900HRSCM9KEG492 162 SEK
WHEELER-REX -

Hydraulslangmontering nr 6500

ModellArtikelPris (ex moms)
700821AC7LJW3 912 SEK
BURNDY -

Icke ledande slang 25 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
PT2990125AB6XMN-
RFQ

Hydraulisk högtrycksslangassy.

Hydrauliska slangaggregat är konstruerade för att överföra vätska i hydrauliska högtryckssystem. De är utrustade med kopplingar i båda ändarna för att ansluta slangen med utrustning och är idealiska för transport av petroleum- och vattenbaserade vätskor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av hydrauliska slangaggregat från Burndy, Eaton, Enerpac, Parker och Wheeler-Rex. Dessa slangaggregat har gummi- eller termoplastkonstruktion för flexibilitet och är förstärkta med ståltrådsflätor och polyuretanbeläggning för hållbarhet. De tål tryck upp till 10000 PSI och finns i 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 & 1 tum slangdiametrar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?