GODKÄND LEVERANTÖR 1CGD8 Skoktandbult #7 7/8-9 x 4 1/2 Vanlig | AA9CHL

APPROVED VENDOR 1CGD8 skoptandbult #7 7/8-9 x 4 1/2 slät

Artikel: AA9CHL Modell: 1CGD8

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa tandplogbult
FinishEnkel
Grade8
Huvudvinkel60 grader
Huvud Dia.1.516 "
Huvudhöjd0.616 "
Head Typ# 7 Med låstangent
Nyckelhöjd0.473 "
Längd4.5 "
MaterialLegerat stål
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek7 / 8-9
Typförsänkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Nyckelbredd (0.190 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD8 skoptandbult #7 7/8-9 x 4 1/2 slät