Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1ELU3 Hålpropp Håldiameter 1/4 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9PZM

APPROVED VENDOR 1ELU3 Hål Plugg Håldiameter 1/4 tum Vit - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AA9PZM Modell: 1ELU3
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålplugg
FärgWhite
För paneltjocklek0.016 "
Huvud Dia.0.312 "
Hål Dia.1 / 4 "
MaterialVärmestabiliserad nylon
Rockwell HårdhetM71 (R113)
Temp. Räckvidd-40 till +250 F
Tjocklek0.312 "
TypLåsa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFör paneltjocklekHuvud Dia.Hål Dia.TjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1ELU1 Hålpropp Håldiameter 3/16 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9PZK 1 ELU1White1/64 "till 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU2 Hålpropp Håldiameter 1/4 tum Svart - Förpackning med 25 | AA9PZL 1 ELU2Svart0.016 "min./ 0.062" max.0.312 "1 / 4 "0.312 "29SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU4 Hålpropp Håldiameter 5/16 tum Svart - Förpackning med 25 | AA9PZN 1 ELU4Svart0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU5 Hålpropp Hål Diameter 5/16 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9PZP 1 ELU5White0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "26SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU6 Hålpropp Håldiameter 3/8 tum Svart - Förpackning med 25 | AA9PZQ 1 ELU6Svart0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "29SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU7 Hålpropp Håldiameter 3/8 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9PZR 1 ELU7White0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "28SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU8 Hålpropp Håldiameter 7/16 tum Svart - 25-pack | AA9PZT 1 ELU8Svart0.016 "0.531 "7 / 16 "0.406 "41SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ELU3 Hål Plugg Håldiameter 1/4 tum Vit - förpackning om 25
35SEK /enhet