Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1ELW3 Hålpropp Håldiameter 13/16 tum Vit - paket med 25 | AA9QAG

APPROVED VENDOR 1ELW3 Hål Plugg Håldiameter 13/16 tum Vit - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AA9QAG Modell: 1ELW3

Få det Maj 7, Tisdag
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålplugg
FärgWhite
För paneltjocklek0.016 "
Huvud Dia.0.89 "
Hål Dia.13 / 16 "
MaterialVärmestabiliserad nylon
Rockwell HårdhetM71 (R113)
Temp. Räckvidd-40 till +250 F
Tjocklek0.406 "
TypLåsa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFör paneltjocklekHuvud Dia.Hål Dia.TjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1ELU1 Hålpropp Håldiameter 3/16 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9PZK 1 ELU1White1/64 "till 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU2 Hålpropp Håldiameter 1/4 tum Svart - Förpackning med 25 | AA9PZL 1 ELU2Svart0.016 "min./ 0.062" max.0.312 "1 / 4 "0.312 "30SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU3 Hålpropp Håldiameter 1/4 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9PZM 1 ELU3White0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "37SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU4 Hålpropp Håldiameter 5/16 tum Svart - Förpackning med 25 | AA9PZN 1 ELU4Svart0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU5 Hålpropp Hål Diameter 5/16 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9PZP 1 ELU5White0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "36SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU6 Hålpropp Håldiameter 3/8 tum Svart - Förpackning med 25 | AA9PZQ 1 ELU6Svart0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "26SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELU7 Hålpropp Håldiameter 3/8 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9PZR 1 ELU7White0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ELW3 Hål Plugg Håldiameter 13/16 tum Vit - förpackning om 25
40SEK /enhet