Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1EMN9 All Fit Bussning Ytterdiameter 1.156 tum - paket med 25 | AA9QFT

APPROVED VENDOR 1EMN9 All Fit Bussning Ytterdiameter 1.156 tum - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AA9QFT Modell: 1EMN9

Få det Maj 7, Tisdag
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAll Fit-bussning
FärgSvart
Hål Dia.1.093 "
Inuti Dia.0.812 "
MaterialVärmestabiliserad nylon
Utanför Dia.1.156 "
Temp. Räckvidd-40 till +250 F
Tjocklek0.453 "
Tjocktolerans+/- 0.15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHål Dia.Inuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1EML9 Helpassad bussning Ytterdiameter 0.718 tum - Förpackning med 25 | AA9QFJ 1EML9Svart0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "67SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EMN1 Helpassad bussning Ytterdiameter 0.718 tum - Förpackning med 25 | AA9QFK 1EMN1White0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "87SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EMN2 All Fit Bussning Ytterdiameter 0.859 tum - Förpackning med 25 | AA9QFL 1EMN2Svart0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "90SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EMN3 All Fit Bussning Ytterdiameter 0.859 tum - Förpackning med 25 | AA9QFM 1EMN3White0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EMN4 All Fit Bussning Ytterdiameter 0.890 tum - Förpackning med 25 | AA9QFN 1EMN4Svart0.812 "0.500 "0.89 "0.39 "99SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EMN6 All Fit Bussning Ytterdiameter 0.937 tum - Förpackning med 25 | AA9QFP 1EMN6Svart0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "50SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EMN7 All Fit Bussning Ytterdiameter 0.937 tum - Förpackning med 25 | AA9QFQ 1EMN7White0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMN9 All Fit Bussning Ytterdiameter 1.156 tum - paket med 25
69SEK /enhet