Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-20-5410 Hammerborrkärnsbit Sds Max 2 x 22 tum | AF7XBN 22UP65

MILWAUKEE 48-20-5410 Hammarborrkärna Sds Max 2 x 22 tum

Finns i lager
Artikel: AF7XBN Modell: 48-20-5410Korsreferens: 22UP65
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
3 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKärborr för hammare
Bit Dia.2"
Borrlängd3"
Total längd22 "
SkaftformSDS Max
Skaftstorlek45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdTotal längdSkaftformSkaftstorlekPris
MILWAUKEE 48-20-5420 Hammerborrkärnbits Sdsm x 3-1 / 8 x 11-3 / 8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "3 477 kr
MILWAUKEE 48-20-5404 Hammerborrkärna Sds Max 1-3/4 x 11-3/8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "2 984 kr
MILWAUKEE 48-20-5406 Hammerborrkärnsbit Sds Max 1-3/4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS Max45 / 64 "3 345 kr
MILWAUKEE 48-20-5412 Hammerborrkärnborr Sds Max 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "3 267 kr
MILWAUKEE 48-20-5414 Hammerborrkärnborr Sds Max 2-5 / 8 x 22 tum | AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625 "3"22 "SDS Max45 / 64 "3 685 kr
MILWAUKEE 48-20-5460 Hammerborrkärnbits Spline 2 x 22 tum | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "Spline3 / 4 "3 576 kr
MILWAUKEE 48-20-5462 Hammerborrkärnbits Spline 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBT 22UP80 48-20-54622.625 "3"11.375 "Spline3 / 4 "3 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5410 Hammarborrkärna Sds Max 2 x 22 tum
3 190 kr /enhet