BURNDY Kompressionsterminaler i aluminium, 2 hål


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Anslutningstyp: Rak fat , Hålcentrum till slut: 0.63 " , Material: Aluminium , Peep Hole: Nej , Dubbstorlek: 1 / 2 " , Stil: Standard , Typ: Kommersiell, 600V till 35KV
StilModellKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodLängdBreddPris (ex moms)
A
YA25A7
1/0 AWG1/0 AWGTan2964.59 "1.03 "374 SEK
B
YA26A3
2/0 AWG2/0 AWGOliv2974.78 "1.03 "570 SEK
A
YA27A5
3/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "720 SEK
A
YA28A5
4/0 AWG4/0 AWGWhite2985.19 "1.17 "677 SEK
A
YA29A3
250 kcmil250 kcmilRed3245.28 "1.27 "742 SEK
A
YA31A3
350 kcmil350 kcmilBrun2996.07 "1.52 "816 SEK
A
YA32A3
400 kcmil400 kcmilGrön4726.15 "1.62 "1 158 SEK
C
YA34A3
500 kcmil500 kcmilRosa3006.8 "1.62 "1 557 SEK
A
YA36A3
600 kcmil600 kcmilSvart4737.09 "1.62 "1 734 SEK
A
YA39A5
750 kcmil750 kcmilGul9367.07 "1.62 "1 744 SEK

Kompressionsterminaler i aluminium, 2 hål

Burndy -kompressionsterminaler är gjorda av aluminium för att ge maximal konduktivitet, lågt motstånd och duktilitet. Dessa terminaler har en invändigt fasad fatkonstruktion som ger enkel kabelinsättning. De levereras med fabriksförfylld PENETROX för att tränga igenom trådarnas oxider, skapa elektrisk kontinuitet och bilda en lufttät anslutning. Dessa terminaler har elektro-tennplätering för hållbar, långvarig korrosionsbeständighet. De färgkodade ändkåporna förhindrar att främmande material tränger in i och förorenar kontakten och erbjuder en pålitlig anslutning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?