GODKÄND LEVERANTÖR 1ERF1 Ark Nylon Svart 1/2 Inch T 24 x 48 In | AA9RAN

APPROVED VENDOR 1ERF1 ark nylonsvart 1/2 tum T 24 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AA9RAN Modell: 1ERF1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgSvart
Längd48 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialGjuten nylon 6
Material TypMolybdendisulfid fylld
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 200 grader F.
Draghållfasthet12,000 psi
Tjocklek0.5 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd24 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterial TypDraghållfasthetTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1EPF7 Ark nylon vit 3/16 tum T 12 x 12 tum | AA9QVD 1EPF7Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.188 "12 "593SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EPF8 Ark nylon vit 1/4 T 12 x 12 tum | AA9QVE 1EPF8Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.25 "12 "536SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EPF9 Ark nylon vit 3/8 tum T 12 x 12 tum | AA9QVF 1EPF9Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.375 "12 "748SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EPG1 Ark nylon vit 1/2 tum T 12 x 12 tum | AA9QVG 1EPG1Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.5 "12 "867SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EPG2 Ark nylon vit 5/8 tum T 12 x 12 tum | AA9QVH 1EPG2Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.625 "12 "1 105 kr
GODKÄND SÄLJARE 1EPG3 Ark nylon vit 3/4 tum T 12 x 12 tum | AA9QVJ 1EPG3Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.75 "12 "1 418 kr
GODKÄND SÄLJARE 1EPG4 Ark nylon vit 7/8 tum T 12 x 12 tum | AA9QVK 1EPG4Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.875 "12 "1 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ERF1 ark nylonsvart 1/2 tum T 24 x 48 tum
10 148 kr /enhet