Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERICKVENTIL PF444 Flytkula fyrkantig polyeten 4 tum | AD7CZE 4DMF6

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polyeten 4 In

Finns i lager
Artikel: AD7CZE Modell: PF444Korsreferens: 4DMF6
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseInre
Flyt Dia.4"
Flytlängd4"
FlytviktMindre än 1 pund
Materialpolyeten
Max. Flytande temp.100 grader F
FormaFyrkant
Gängad1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flythöjd (4 ")
    • Flytbredd (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellFlyt Dia.FormaPris
KERICKVENTIL PF224 Flytkula Rektangulär polyeten 2 In | AD7CZD 4DMF5 PF2242"Rektangulär78SEK
KERICKVENTIL PF45 Flytkula avlång polyeten 4 tum | AD7CZF 4DMF7 PF454"Avlånga85SEK
KERICK VALVE PF06 Float Ball Round Polyeten 6 In | AD7CZG 4DMF8 PF066"Runda253SEK
KERICKVENTIL PF08-516 Flytkula rund polyeten 8 tum | AD7CZH 4DMF9 PF08-5168"Runda322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polyeten 4 In
203SEK /enhet