Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS RFI-1618-12 Flänslager 1 Id x 3/4 tum Längd - Paket med 5 | AC2VKP 2NCL6

IGUS RFI-1618-12 Flänslager 1 Id x 3/4 tums längd - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AC2VKP Modell: RFI-1618-12Korsreferens: 2NCL6
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
Flänsdia.1-3 / 8 "
Flänstjocklek3/16 tum
Inuti Dia.1"
Längd3 / 4 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv8700
Utanför Dia.1.125 "
Temp. Räckvidd-58 till 194 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8483304040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdia.Inuti Dia.LängdUtanför Dia.förp. Antal.Pris
IGUS RFI-0406-08 Flänslager 1/4 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJZ 2NCK1 RFI-0406-089 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5132SEK
IGUS RFI-0507-08 Flänslager 5/16 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKA 2NCK2 RFI-0507-089 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "7 / 16 "5134SEK
IGUS RFI-0507-12 Flänslager 5/16 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKB 2NCK3 RFI-0507-129 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "5146SEK
IGUS RFI-0608-12 Flänslager 3/8 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKC 2NCK4 RFI-0608-125 / 8 "3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5146SEK
IGUS RFI-0810-08 Flänslager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKD 2NCK5 RFI-0810-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "5234SEK
IGUS RFI-0810-10 Flänslager 1/2 Id x 5/8 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKE 2NCK6 RFI-0810-107 / 8 "1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "5217SEK
IGUS RFI-0812-08 Flänslager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKF 2NCK7 RFI-0812-081"1 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "5187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS RFI-1618-12 Flänslager 1 Id x 3/4 tums längd - förpackning om 5
180SEK /packa