Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1JLP5 Fender Washer Zinc Fits 5/16 Inch, 50PK | AA9YLZ

APPROVED VENDOR 1JLP5 Fender Bricka Zink Passar 5/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9YLZ Modell: 1JLP5

Få det Maj 14, Tisdag
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
529SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB40 till B50
Tjocklek0.051 "
Tjocktolerans+0.029 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1JLP5 Fender Bricka Zink Passar 5/16 tum, 50PK
529SEK /packa