HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Strömställare för manuella motorstartare


Filter
Grundmaterial: Metallisk , Nuvarande omdöme: Den 30 , Kapslingstyp: NEMA 1 , Exponeringsförhållanden: Endast inomhus , Knockouts / Inga Knockouts: knockouts , Längd: 4.52 " , Material: Stål , Max. HP: 20 , NEMA-betyg: 1 , Drifttemp.: -75 till -40 grader C
StilModellHöjdBreddPris (ex moms)
A
HBL1370
3.15 "3.2 "806 SEK
B
HBL1390
3.43 "3.97 "724 SEK

Strömställare för manuella motorstartare

Hubbell Wiring Device-Kellems switch-kapslingar används för manuella motorstartare. De är konfigurerade med ingångspunkter för topp-, bak- och bottenledning för att enkelt koppla skåpet till transformatorer och kan arbeta vid temperaturer från -40 till 75 grader Celsius. Dessa icke-ledande höljen har en förborrad bas för montering på ytan och finns i basvarianter av aluminium och termoplast.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems mekaniska förreglade kapslingar klarar en minsta dielektrisk hållfasthet på 3000V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?