Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT D180022IR Bimetall slaghålsåg 1-3 / 8 In | AD9BBX 4NZV9

DEWALT D180022IR Bi-metall slaghålsåg 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD9BBX Modell: D180022IRKorsreferens: 4NZV9
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPåverkan av hålsåg
Arbor designInbyggt
Arbor Hole1 / 4 "
ByggBi-Metall
Borrstorlek3 / 16 "
Max. Skärdjup5 / 8 "
Pilot borrstorlek5/32 "dia.
Pitch stilPositiv rake
Såg Dia.1.375 "
Skaftstorlek1/4 "Hex
Tänder per tum8
TandmaterialBi-Metall
Använd Arbor1/4 Hex Shank Inbyggd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8202990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleArtikelMax. SkärdjupSåg Dia.SkaftstorlekTänder per tumTråd storlekPris
DEWALT D180012IR Slaghålsåg Bi-metall 3/4 In | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-266SEK
DEWALT D180014IR Slaghålsåg Bi-metal 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-275SEK
DEWALT D180016IR Slaghålsåg Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1"1/4 "Hex8-240SEK
DEWALT D180018IR Bimetall slaghålsåg 1-1 / 8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-293SEK
DEWALT D180020IR Bimetall slaghålsåg 1-1 / 4 In | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-313SEK
DEWALT D180024IR Bimetall slaghålsåg 1-1 / 2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-337SEK
DEWALT D180011 Hålsåg Bi-metall Diameter 11/16 In | AF2KVY 6UT78 D3100-Hålsåg1.437 "11 / 16 "3/8 "hex4/51/2 "-2028SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT D180022IR Bi-metall slaghålsåg 1-3/8 tum
317SEK /enhet