Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1KAX9 O-ring Dash 363 Viton 0.21 tum - Förpackning med 2 | AB2AFE

APPROVED VENDOR 1KAX9 O-ring Dash 363 Viton 0.21 tum - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB2AFE Modell: 1KAX9

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringen
Faktisk Inside Dia.6.475 "
Verklig bredd0.21 "
AS568 Dash-nummer363
FärgSvart
TvärsnittsformRunda
durometer75 Shore A
Durometer BetygMedium hård
MaterialViton
Nominell Inside Dia.6.5 "
Nominell utanför dia.6.875 "
Nominell bredd3 / 16 "
Utanför Dia.6.895 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-15 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0504
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFaktisk Inside Dia.Verklig breddNominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Nominell breddUtanför Dia.SAE eller metriskPris
GODKÄND SÄLJARE 1BUK8 O-ring Dash 004 Neopren 0.07 tum - Förpackning med 100 | AA9ARJ 1BUK8Neopren0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE44SEK
GODKÄND SÄLJARE 1BUK9 O-ring Dash 005 Neopren 0.07 tum - Förpackning med 100 | AA9ARK 1BUK9Neopren0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE50SEK
GODKÄND SÄLJARE 1BUL1 O-ring Dash 006 Neopren 0.07 tum - Förpackning med 100 | AA9ARL 1BUL1Neopren0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE50SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1BUL2 O-ring Dash 007 Neopren 0.07 tum - Förpackning med 100 | AA9ARM 1BUL2Neopren0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE49SEK
GODKÄND SÄLJARE 1BUL3 O-ring Dash 008 Neopren 0.07 tum - Förpackning med 100 | AA9ARN 1BUL3Neopren0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE54SEK
GODKÄND SÄLJARE 1BUL4 O-ring Dash 009 Neopren 0.07 tum - Förpackning med 100 | AA9ARP 1BUL4Neopren0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE54SEK
GODKÄND SÄLJARE 1BUL5 O-ring Dash 010 Neopren 0.07 tum - Förpackning med 100 | AA9ARQ 1BUL5Neopren0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE54SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1KAX9 O-ring Dash 363 Viton 0.21 tum - förpackning om 2
242SEK /enhet