Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAF1 Weld Nut 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK | AB2CTK

APPROVED VENDOR 1LAF1 svetsmutter 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB2CTK Modell: 1LAF1
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd63 / 64 "
Bastjocklek9 / 64 "
Basbredd5 / 8 "
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typFliksvetsmutter med förskjutningshål
Pilot Dia.23 / 64 "
Pilothöjd0.080 "
Pilothålsstorlek3 / 8 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med offsethål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.281 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF1 svetsmutter 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK
330SEK /packa