Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAF4 Weld Nut 3/8-24 1 1/8 X 5/8, 10PK | AB2CTN

APPROVED VENDOR 1LAF4 svetsmutter 3/8-24 1 1/8 X 5/8, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB2CTN Modell: 1LAF4

Få det Maj 8, Onsdag
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
302SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd1.125 "
Bastjocklek9 / 64 "
Basbredd5 / 8 "
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typFliksvetsmutter med förskjutningshål
Pilot Dia.7 / 16 "
Pilothöjd0.090 "
Pilothålsstorlek29 / 64 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypFlikbas med offsethål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.344 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF4 svetsmutter 3/8-24 1 1/8 X 5/8, 10PK
302SEK /packa