Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAF9 Weld Nut 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CTU

APPROVED VENDOR 1LAF9 svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CTU Modell: 1LAF9
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
218SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd13 / 16 "
Bastjocklek3 / 32 "
Basbredd1 / 2 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med förskjutningshål
Pilot Dia.19 / 64 "
Pilothöjd0.050 "
Pilothålsstorlek5 / 16 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med offsethål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.250 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF9 svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK
218SEK /packa