PARKER Luftbromsrör, nylon


Filter
Material: Nylon , Max. Arbetstryck: 150 psi , Max. Arbetstryck: 150 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Rörmaterial: Nylon
StilModellTypFärgLängdMin. Böj radieUtanför Dia.Rör inuti Dia.Rör Utanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
1120-4A-BLK-1000
Typ A - OförstärktSvart1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "10 879 SEK
B
1120-4A-GRN-1000
Typ A - OförstärktGrön1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "11 684 SEK
C
1120-4A-YEL-1000
Typ A - OförstärktGul1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "11 623 SEK
D
1120-4A-RÖD-1000
Typ A - OförstärktRed1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "11 346 SEK
E
1120-4A-SIL-1000
Typ A - OförstärktSilver1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "11 689 SEK
F
1120-4A-BLU-1000
Typ A - OförstärktBlå1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "11 690 SEK
G
1120-4A-ORG-1000
Typ A - OförstärktOrange1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "11 475 SEK
A
1120-10B-BLK-250
Typ B - FörstärktSvart250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "12 594 SEK
D
1120-10B-RÖD-250
Typ B - FörstärktRed250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "12 563 SEK
C
1120-6B-YEL-500
Typ B - FörstärktGul500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "11 194 SEK
D
1120-6B-RÖD-250
Typ B - FörstärktRed250ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "5 982 SEK
B
1120-6B-GRN-500
Typ B - FörstärktGrön500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "10 927 SEK
F
1120-6B-BLU-500
Typ B - FörstärktBlå500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "11 176 SEK
C
1120-6B-BLK-500
Typ B - FörstärktSvart500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "11 176 SEK
A
1120-12B-BLK-250
Typ B - FörstärktSvart250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "16 939 SEK
E
1120-8B-SIL-500
Typ B - FörstärktSilver500ft.2"1 / 2 "0.376 "1 / 2 "1 / 2 "15 276 SEK
D
1120-6B-RÖD-500
Typ B - FörstärktRed500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "11 176 SEK
G
1120-6B-ORG-500
Typ B - FörstärktOrange500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "11 681 SEK
B
1120-12B-GRN-250
Typ B - FörstärktGrön250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "16 782 SEK
H
1120-8B-BRN-500
Typ B - FörstärktBrun500ft.2"1 / 2 "0.376 "1 / 2 "1 / 2 "18 266 SEK
B
1120-6B-GRN-250
Typ B - FörstärktGrön250ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "5 831 SEK
F
1120-6B-BLU-250
Typ B - FörstärktBlå250ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "5 831 SEK
F
1120-10B-BLU-250
Typ B - FörstärktBlå250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "10 248 SEK
A
1120-8B-BLK-500
Typ B - FörstärktSvart500ft.2"1 / 2 "0.376 "1 / 2 "1 / 2 "14 670 SEK
A
1120-6B-BLK-250
Typ B - FörstärktSvart250ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "6 265 SEK
A
1120-6B-BLK-100
Typ B - FörstärktSvart100ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "-3 / 8 "2 416 SEK
B
1120-8B-GRN-500
Typ B - FörstärktGrön500ft.2"1 / 2 "0.376 "1 / 2 "1 / 2 "13 693 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?